技工 替刃式鋸 替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68780608 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。
他社のフック式替刃とも共通で使用できます。
刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。

刃長(mm)270 用途一般木材、集成材、合板 全長(mm)306 刃厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする