技工 替刃式鋸 ピストル柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780626 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
特殊の目立てを採用することにより、くい付が良く切れ味が抜群です。

刃長(mm)270 全長(mm)415 用途一般木材、集成材、合板 付属品刃先収納ケース 質量(g)本体:235/ケース:65 刃厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする