- スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利(角利産業) 68780644 - スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利(角利産業) 68780644 - スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利(角利産業) 68780644

スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780644 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いやすいを追及した小型鋸です。
刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。

刃長(mm)210 全長(mm)350 用途小枝切断用 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品説明動画

角利 替刃式のこぎり スーパー技工 小枝剪定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68780644
2021-10-02
用途:
敷地内の植木の剪定、処分サイズカットに使用
サービス業

使い勝手の良いサイズ、グリップも良い。
一般木材用やアクリル、竹など種類豊富で
替刃での対応可能な事も良い。
グリップ付きで購入時には、刃のアクリルケースが
付いているので本体購入はお勧め。

対象商品:
68780644
2019-03-19
用途:
剪定
美味からあげ屋 様

小型替え刃式鋸。どんな狭いところでも、簡単に鋸入って使い勝手良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする