スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68780653 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

枝の剪定に使える替刃です。
刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
スーパー技工シリーズ専用替刃です。
小枝などの剪定作業に最適です。

刃長(mm)210 用途小枝切断用 全長(mm)245 刃厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする