友屋
友屋の 内装商品
友屋の 店舗用装飾金物
友屋の サインナット・化粧ねじ
デコキャップ(壁付サイン用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68780665
品番
52897-1X
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。
その他
◯ビス付き(L35)
長さ(mm)
7
寸法(mm)
7×Φ12
素材
本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
直径(mm)
Φ12