デコキャップ(壁付サイン用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68780681 品番 52897-2X
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。

その他◯ビス付き(L35) 長さ(mm)7 寸法(mm)7×Φ16 素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ 直径(mm)Φ16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする