替刃式枝切鋸 替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68780696 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
特殊の目立てを採用することにより、くい付が良く切れ味が抜群です。

刃長(mm)210 全長(mm)245 質量(g)250 刃厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする