ウォールデコフック タイプU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68780717 品番 53288-1X
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
パネル交換が簡単なセパレートタイプです。

長さ(mm)20 寸法(mm)20×Φ12 直径(Φmm)飾りキャップ:12 備考○ビス付(L35mm) 厚さ飾りキャップ:7mm 素材真鍮クロームメッキ パネル厚(mm)8まで 座金寸法(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする