替刃式鋸 替刃

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68780723 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

替刃式鋸270mm用の替刃です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
フック式なので刃の取り替えがワンタッチでできます。

刃長(mm)270 用途一般木材、集成材、合板 全長(mm)305 質量(g)75 刃厚(mm)0.7 材質(刃)SK-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68780723
2019-07-25
用途:
のこ刃
運輸・通信業

ピッチが細かく、きれいに切れると思いますが、少しピッチが細かかったかな?切るのに、少し時間がかかります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする