友屋
友屋の 内装商品
友屋の 店舗用装飾金物
友屋の サインナット・化粧ねじ
ウォールデコフック タイプU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68780735
品番
53288-3X
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
パネル交換が簡単なセパレートタイプです。
長さ(mm)
25
寸法(mm)
25×Φ20
直径(Φmm)
飾りキャップ:20
備考
○ビス付(L35mm)
厚さ
飾りキャップ:10mm
素材
真鍮クロームメッキ
パネル厚(mm)
8まで
座金寸法(mm)
5