技工 替刃式鋸 替刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68780748 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
他社のフック式替刃とも共通で使用できます。
刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。

刃長(mm)250 用途一般木材、集成材、合板 全長(mm)286 刃厚(mm)0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-28
用途:
DIY
ピンカラstudio 様 (卸売・小売業)

軽量でとても使いやすい。また替え刃の際も非常に簡単に取り付けやすい。そのおかげですっかりDIYにハマってしまいました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする