ウォールデコフック タイプU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68780751 品番 53288-4X
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
パネル交換が簡単なセパレートタイプです。

長さ(mm)35 寸法(mm)35×Φ20 直径(Φmm)飾りキャップ:20 備考○ビス付(L35mm) 厚さ飾りキャップ:10mm 素材真鍮クロームメッキ パネル厚(mm)8まで 座金寸法(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする