利五郎 両刃鋸

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68780845 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。
横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。
刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。

刃長(mm)270 全長(mm)667 用途一般木材、集成材、合板 付属品刃先収納ケース 質量(g)本体:210/ケース:120 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.65 材質(柄部)サワクルミ・藤 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68780836
2021-07-26
用途:
木材加工時
教育・研究機関

切れ味がよく、使いやすい。特に横引き用の刃による
加工がしやすい。日曜大工程度の使用であれば、210o
が使い勝手がよいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする