木サヤ付剪定鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780863 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。
鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。
生木剪定、園芸、造園用として使えます。

刃長(mm)270 全長(mm)425 トラスコ品番817-9230 質量(g)290 材質(柄部)ブナ 材質(刃)SK-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする