曜日別特売
60298SLV ペティクリップスタンド 友屋 68780927

60298SLV ペティクリップスタンド 友屋 68780927
60298SLV ペティクリップスタンド 友屋 68780927

ペティクリップスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー/H70
内容量1個注文コード68780927品番60298SLV
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

クリップが上下左右に回転可能!
クリップは上下30°ずつ、左右に45°ずつ回転するので、POPの整列表示が容易です。
クリップの隙間や形状の工夫で、ゴミやホコリを詰まりにくくしました。

色
シルバー/H70
高さ(mm)
H70
素材
ベース:ステンレス(銀色)、クリップ:ABS樹脂(透明)
ベース寸法(mm)
W70×D85
クリップ
W33×H11mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする