角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 片刃鋸
細工鋸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68780942
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木材や竹の細工・切断に。
刃渡りが240mmですので、小型の細工鋸よりも大きな切断が容易です。
刃の目が細かいので切り込みやすくなっています。
刃長(mm)
240
全長(mm)
523
刃厚(mm)
0.8
材質(柄部)
桐
材質(刃)
炭素鋼SK-5