曜日別特売
55298-1C ピクシーカードクリップ 友屋 68780997

55298-1C ピクシーカードクリップ 友屋 68780997
55298-1C ピクシーカードクリップ 友屋 68780997

ピクシーカードクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
クリア
注文コード
68780997
品番
55298-1C
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
色
クリア
寸法
H30
外寸(mm)
W38×D24×H67
仕様
推奨ポップ:B7・B8サイズラミネート加工
クリップ
有効範囲:1.0~13mm厚まで
素材
ヘッドパーツ:ポリカーボネート、クリップ:ポリカーボネート・ステンレスバネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする