友屋
ピクシーカードクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
68781006
品番
55298-2B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法
H100
外寸(mm)
W38×D24×H127
仕様
推奨ポップ:B7・B8サイズラミネート加工
クリップ
有効範囲:1.0~13mm厚まで
素材
ヘッドパーツ:ポリカーボネート、クリップ:ポリカーボネート・ステンレスバネ