角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 片刃鋸
ポケット100 竹細工鋸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68781028
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
竹細工に適しています。
ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。
折込式で持ち運びが楽です。
衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。
サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)
100
全長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.6
質量(g)
55
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
炭素鋼