スイングライナーV3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別W12タイプ 素材PET t0.8mm:透明軟質素材:乳白 注文コード68781110 品番53290-3X
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は種別・素材など6種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーストッパー用の樹脂レール。

仕様対応什器:ゴンドラ溝付棚板(溝幅0.8〜1.2mm、深さ6.5mm以上) 種別W12タイプ 本体W1194×H65mm 素材PET t0.8mm:透明軟質素材:乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする