ハンガーフック12連

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68781180 品番61748-01
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

陳列はここで差がつく!気の利いた品揃えを助けるツール。
売り場に合わせてカットでき、また折り曲げ可能なのでコンパクトに梱包できます

寸法(mm)ヘッダー有効:W58×H38 耐荷重3.6kg(各フック0.3kg) 外寸(mm)W60×D10×H760 素材PP 折りたたみ寸法(mm)60×20×402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする