友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の アウトドア・行楽用品
友屋の テント/タープ
アルミパラソル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68781627
品番
54008GRN
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
AL270
長さ(mm)
親骨:1370
質量(kg)
4.6
備考
○屋外仕様○パラソルの開閉が楽なクランク付
長辺(mm)
展開時最:約2700mm
本体寸法(mm)
W2440×D2440×H2340
支柱径(Φmm)
Φ38mm
素材
傘生地:ポリエステル200g/m2、支柱:アルミニウム