曜日別特売
40768-02 ゆらりんPOP(10枚入) 友屋 68782975

40768-02 ゆらりんPOP(10枚入) 友屋 68782975
40768-02 ゆらりんPOP(10枚入) 友屋 68782975
40768-02 ゆらりんPOP(10枚入) 友屋 68782975
40768-02 ゆらりんPOP(10枚入) 友屋 68782975

ゆらりんPOP(10枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
68782975
品番
40768-02
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
仕様
プライスレール:高さ29~33mmに対応
種別
2g対応
サイズ
W35×H128mm
備考
○両面シール20片付き
素材
PET0.2mm厚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする