ハレパネスタンド(10枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68783009 品番51732XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーションなどさまざまな用途に手軽にお使いいただけるパネル用スタンドです。接着テープ付きで組立も簡単。

種別AS-700C 寸法(mm)(組立前)W198×H180 サイズ推奨パネル:A3・B4 質量(g)250 備考○接着テープ付き 厚さ1.1 外寸(mm)(組立後)W94×D80×H180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68783009 51732XXX 16416742 AS-700C ハレパネスタンド プラチナ万年筆 ハレパネスタンド プラチナ万年筆 1セット(10枚) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする