ハレパネスタンド(10枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68783018 品番51733XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーションなどさまざまな用途に手軽にお使いいただけるパネル用スタンドです。接着テープ付きで組立も簡単。

種別AS-500D 寸法(mm)(組立前)W145×H144 サイズ推奨パネル:A4・A5・B5 質量(g)152 備考○接着テープ付き 厚さ1.1 外寸(mm)(組立後)W74×D54×H146

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68783018 51733XXX 16416715 AS-500D ハレパネスタンド プラチナ万年筆 ハレパネスタンド プラチナ万年筆 1セット(10枚) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする