曜日別特売
63080-03 パワーマグネットフック 友屋 68783560

63080-03 パワーマグネットフック 友屋 68783560
63080-03 パワーマグネットフック 友屋 68783560
63080-03 パワーマグネットフック 友屋 68783560

パワーマグネットフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
耐荷重7kg
内容量1個注文コード68783560品番63080-03
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

耐水性抜群、金属部はオールステンレス!
磁石は樹脂コーティングでサビに強い。超強力コーティングマグネット内蔵。

種別PMH-SUS7質量(g)約30備考○高機能すべり止めシート付き○全面ステンレス製耐荷重7kgベース寸法(mm)Φ61×厚さ9素材ステンレス・ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする