友屋
友屋の 内装商品
友屋の 収納用品
友屋の 室内収納
パンチングボード用フックT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
68783831
品番
63030-03
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種別
PBTF-171
サイズ
約58×170(165)×29mm
キャップ色
黒
穴ピッチ(mm)
25.4(1インチ)
素材
キャップ:PVC、フック:スチールクロームメッキ仕上げ
穴径
Φ5mm