ミニレジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784156 品番41181XXX
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コイン専用のコンパクトレジスター。コインをすばやく、1枚ずつ取り出しやすい。紙幣も入れられるトレー付き。

仕様硬貨収納:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨各50枚収納 種別MR-2000 サイズW203.5×D159×H54.5mm(開いたときの高さ180mm) 質量(g)360 備考○下トレーに紙幣収納可能○コインカウンター付 素材ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする