タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード68784365 品番MC25LCSGR
参考基準価格(税別)¥666,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7872 アズワン品番65-7807-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする