10 T5 / 400 タイミングベルト 幅 10mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 68784435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68784435
品番
10 T5 / 400
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 80 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様
●長さ:400mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0007
アズワン品番
65-7874-13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする