曜日別特売
1125 5M 25 タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム Optibelt 68784670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68784670
品番
1125 5M 25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,569円となります。
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様
●長さ:1125mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0081
アズワン品番
65-7955-77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする