04508-1X ドアサイン UP-50 友屋 68784811

ドアサイン UP-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容在室/不在
内容量1枚注文コード68784811品番04508-1X
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。

種別
UP50-1
表示内容
在室/不在
寸法(mm)
150×50×7
備考
○テープ付き
素材
アクリルホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする