ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68785580 品番7466302R
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm

仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040 アズワン品番65-7569-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする