ツインミニバッファートランスファー装置

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68785616 品番BE-351W
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

ミニゲルサイズ2枚用

仕様●外寸(mm):幅130×奥行110×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):750●重量(g):1,250●セット内容:二連ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:2組、パット()幅100×高100mm:4枚、リード線(+)(-):1組 アズワン品番65-9539-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする