環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 注文コード68786387 品番TMEX 1.25-6 透明
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
この商品は電線抱合範囲AWGなど4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。

形状丸形(R形) 使用温度範囲(℃)-40〜+125 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート) 取付ねじ穴サイズ(mm)6.4 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする