低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786667 品番LF412CN/NOPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz 入力JFET 電源電圧(V)±18 定格電源電流3.6mA(Vcc=±15) 回路数2回路 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜+70 パッケージDIP-8 オフセット電圧(mV)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする