絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787025 品番TBA 1-1212E
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:187-4409 アズワン品番65-7218-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする