絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 36 →、75 V dc 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787050 品番TMR 4-4812
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9834 アズワン品番65-7221-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする