絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787138 品番QHL75300S15
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃

仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044 アズワン品番65-7219-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする