データケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1172Lシリーズ 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード68787147 品番1172L SL001
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.06mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シリーズ:1172L●コード番号:187-2074 アズワン品番65-7416-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする