※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数3
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード68787313
品番SS5Y3-12S3V-03B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥41,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)