曜日別特売
DR-4-60 絶縁 丸形圧着端子 スタッド径:M6 黄 DuraSealシリーズ 12AWG to 10AWG 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68787628

絶縁 丸形圧着端子 スタッド径:M6 黄 DuraSealシリーズ 12AWG to 10AWG 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
68787628
品番
DR-4-60
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

UL
TE Connectivity DuraSealリング端子
環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。
赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2

仕様
●シリーズ:DuraSeal●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:3mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●スタッドサイズ:M6●色:黄●コンタクトめっき:錫●全長:41.5mm●コード番号:465-693
アズワン品番
65-7585-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする