結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787820 品番110-09950
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HellermannTyton の Tough 金属製工具。オペレータによるテンション調整。ハンドレバーを引いて切断します。KST-STG200 取り付け工具は、造船、石油掘削装置、採掘、大量輸送などのさまざまな産業にヘビーデューティなステンレススチール製ケーブルタイを取り付けるように設計されています。トリガを引いているときに、テンションの強さを調整できます。この工具は、手でタイに張力をかけようとするよりも扱いやすく、はるかに信頼性が高くなっています。丈夫な金属製工具 オペレータによるテンション調整 ハンドレバーを引いて切断します

仕様●シリーズ:KST-STG200●コード番号:215-9037 アズワン品番65-7433-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする