TDKラムダ
直流安定化電源(プログラマブル)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧
0~30Vdc
定格出力電力(W)
2400
注文コード
68787830
品番
GEN30-80-1P200-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・定格出力電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1U ラックマウント / ベンチトップ
出力電圧
0~30Vdc
入力
単相
定格出力電力(W)
2400
入力周波数(Hz)
47~63
出力リップルノイズ電圧
0.008Vrms (5Hz to 1MHz)
効率
0.87
定格出力電圧(DC V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0~80A
定格出力電流
80A
入力電圧
170~265Vac
リップル電流(A)
0.22rms (5Hz to 1MHz)
関連資料:
(0.46MB)