直流安定化電源(プログラマブル)

直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル) - TDKラムダ
入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
出力電圧
定格出力電力(W)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電圧
入力
定格出力電力(W)
出力リップルノイズ電圧
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68787769GEN10-240-1P200-D0~10Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.84
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787778GEN10-240-3P200-D0~10Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.84
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787787GEN16-150-1P200-D0~16Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.86
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787796GEN16-150-3P200-D0~16Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.86
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787805GEN20-120-1P200-D0~20Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787821GEN20-120-3P200-D0~20Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787830GEN30-80-1P200-D0~30Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787839GEN30-80-3P200-D0~30Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787848GEN40-60-1P200-D0~40Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.88
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787857GEN40-60-3P200-D0~40Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.88
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787866GEN60-12.5-IEEE-D0~60Vdc単相7500.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787875GEN60-40-1P200-D0~60Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.88
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787891GEN60-40-3P200-D0~60Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.88
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787900GEN80-65-3P400-D0~80Vdc3相52000.015Vrms (5Hz to 1MHz)0.88
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787909GEN8-300-1P200-D0~8Vdc単相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.84
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787918GEN8-300-3P200-D0~8Vdc3相24000.008Vrms (5Hz to 1MHz)0.84
オープン
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787927GENH150-5-D0~150Vdc単相7500.01Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787936GENH300-2.5-D0~300Vdc単相7500.025Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68787945GENH600-1.3-D0~600Vdc単相7800.06Vrms (5Hz to 1MHz)0.87
オープン
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする