直流安定化電源(プログラマブル)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧0〜30Vdc 定格出力電力(W)2400 注文コード68787839 品番GEN30-80-3P200-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は出力電圧・定格出力電力など19種類から選べます 他の種類を見る
サイズ1U ラックマウント / ベンチトップ 出力電圧0〜30Vdc 入力3相 定格出力電力(W)2400 入力周波数(Hz)47〜63 出力リップルノイズ電圧0.008Vrms (5Hz to 1MHz) 効率0.87 定格出力電圧(DC V)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0〜80A 定格出力電流80A 入力電圧170〜265Vac リップル電流(A)0.22rms (5Hz to 1MHz)
関連資料:(0.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする