TDKラムダ
TDKラムダの 電気測定
TDKラムダの 直流安定化電源
直流安定化電源(プログラマブル)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧
0〜40Vdc
定格出力電力(W)
2400
注文コード
68787848
品番
GEN40-60-1P200-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・定格出力電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1U ラックマウント / ベンチトップ
出力電圧
0〜40Vdc
入力
単相
定格出力電力(W)
2400
入力周波数(Hz)
47〜63
出力リップルノイズ電圧
0.008Vrms (5Hz to 1MHz)
効率
0.88
定格出力電圧(DC V)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0〜60A
定格出力電流
60A
入力電圧
170〜265Vac
リップル電流(A)
0.12rms (5Hz to 1MHz)
関連資料:
(0.46MB)