結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード68787890 品番156-00382
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 145 mm、幅は 3.4 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能

仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1651 アズワン品番65-7453-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする