結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード68787944 品番150-56199
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

HellermannTyton は、配線固定用ベースが付属した組み立て済み。すばやく簡単に取り付け可能。ヘッドが回転して取り付けられるようになります。「ソフトプッシュ」設計で工具不要で取り付け可能きのこ型 SBH は、断熱材または防音毛布を処理します。SBS は、ケーブルを接続する前の取り付けに最適で、横方向の許容差は不要です。SB5 では、固定点の横許容差が可能です。主に自動車業界向けに設計されたこれらの部品は、5 mm の溶接スタッド又は 5 mm の ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて固定する必要がある幅広い用途で使用できます。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROSDSBS5●コード番号:215-9189 アズワン品番65-7437-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする