結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68787996 品番111-93148 MBT14SS-SS304-ML
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

MBTステンレススチールケーブルタイ
MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。
特長と利点:
特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。
用途
また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。

仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SS-304●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9633 アズワン品番65-7363-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする